軽作業用PU手袋 ライト

軽作業用PU手袋 ライト - おたふく手袋軽作業用PU手袋 ライト - おたふく手袋

すべり止め重視のポリウレタン仕様です。
どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。
薄型設計で細かい作業に最適です。
柔らかPUで甲部をガードします。
しっかりホールドする幅広面ファスナー設計です。

用途機械組み立て、内装工、整備士、配送業など軽作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:合成皮革、ポリエステル厚さ(mm)0内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863536K-81-BK-M240-2178ブラックM207.7
1,200
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
79863545K-81-BK-L240-2179ブラックL218
1,200
899
989(税込)
当日出荷
79863554K-81-BK-LL240-2177ブラックLL21.58.3
1,200
899
989(税込)
当日出荷
79863719K-81-BK/RD-M238-9836ブラック×レッドM207.7
1,200
899
989(税込)
当日出荷
79863728K-81-BK/RD-L238-9835ブラック×レッドL218
1,200
899
989(税込)
当日出荷
79863737K-81-BK/RD-LL239-1306ブラック×レッドLL21.58.3
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする