おたふく手袋
A-296 SPウレタン10双組
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。
用途
工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。
トラスコ品番
162-6091
材質
手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂
色
ホワイト
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872514
A-296-M
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください