おたふく手袋
天然ゴム背抜き手袋 蓄熱冬用ソフキャッチ
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。
コーティング部はフィット性とグリップ力に優れた天然ゴムクレーターパーム仕様です。
用途
冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに
材質
手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
ヘザーグレー
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864209
A-365-S
338-4476
S
20
6.5
15
¥
804
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
79864218
A-365-M
338-4491
M
21
7
17
¥
804
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
79864236
A-365-LL
338-4495
LL
23
8
19
¥
804
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
79864227
A-365-L
338-4493
L
22
7.5
18
¥
804
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください