曜日別特売

防寒手袋”バックサイド防風グローブ”

防寒手袋”バックサイド防風グローブ” - おたふく手袋防寒手袋”バックサイド防風グローブ” - おたふく手袋防寒手袋”バックサイド防風グローブ” - おたふく手袋
(1件のレビュー)

甲部分は三層構造の中間部分に防風ラミネートを挟み、風をシャットアウトします。
裏起毛で暖かさをキープします。
人差し指、中指、親指でタッチパネル操作可能です。
ロゴが反射素材になっていて夜間の作業でも安心です。

用途冬季の屋外作業、アウトドア、スポーツなどに。材質手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン、甲部:ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール、ジャージ部分:ポリエステル、ポリウレタン、ボア:ポリエステル、防風フィルム:ポリエチレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864044JW-142-M239-1362M23.5819.5
1,966
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79864060JW-142-L239-1363L248.520
1,966
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79864069JW-142-LL239-1361LL24.5920.5
1,966
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 屋外作業

不良品に当たってしまったようで、左手中指の縫製が捻じれており付け心地が非常に悪い。
内側の手首付近にサイズ表示の白タグが付いているため、擦れて気になる。
スマホの感度は良いほうだと思う。
程よく薄手で温かいだけに縫製の悪さが残念でした。
(タグを切ってから不具合に気付いた為、今回は我慢して使います)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする