標準作業用PU手袋 スタンダード

標準作業用PU手袋 スタンダード - おたふく手袋標準作業用PU手袋 スタンダード - おたふく手袋

すべり止め重視のポリウレタン仕様です。
リフレクター付きです。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。
甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。

用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め内容量1双
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863798K-82-BK/NV-S239-1315ブラック×ネイビーS217.5
1,340
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863807K-82-BK/NV-M239-1314ブラック×ネイビーM21.57.8
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863816K-82-BK/NV-L239-1311ブラック×ネイビーL228
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79863825K-82-BK/NV-LL239-1307ブラック×ネイビーLL22.58.5
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863834K-82-BK/NV-3L239-1316ブラック×ネイビー3L239
1,340
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863850K-82-BK/GR-S239-1312ブラック×グレーS217.5
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863859K-82-BK/GR-M239-1319ブラック×グレーM21.57.8
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863868K-82-BK/GR-L239-1308ブラック×グレーL228
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863877K-82-BK/GR-LL239-1313ブラック×グレーLL22.58.5
1,340
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863886K-82-BK/GR-3L239-1323ブラック×グレー3L239
1,340
899
989(税込)
当日出荷
79863746K-82-BK/YL-S239-1320ブラック×イエローS217.5
1,340
取扱い終了
代替品有
79863755K-82-BK/YL-M239-1318ブラック×イエローM21.57.8
1,340
取扱い終了
代替品有
79863764K-82-BK/YL-L239-1321ブラック×イエローL228
1,340
取扱い終了
代替品有
79863780K-82-BK/YL-LL239-1310ブラック×イエローLL22.58.5
1,340
取扱い終了
代替品有
79863789K-82-BK/YL-3L239-1322ブラック×イエロー3L239
1,340
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79863746K-82-BK/YL-S79863798K-82-BK/NV-SK-82-BK/YL-S 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 79863798標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋1双
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79863755K-82-BK/YL-M79863807K-82-BK/NV-MK-82-BK/YL-M 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 79863807標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋1双
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79863764K-82-BK/YL-L79863816K-82-BK/NV-LK-82-BK/YL-L 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 79863816標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋1双
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79863780K-82-BK/YL-LL79863825K-82-BK/NV-LLK-82-BK/YL-LL 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 79863825標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋1双
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79863789K-82-BK/YL-3L79863834K-82-BK/NV-3LK-82-BK/YL-3L 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 79863834標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋1双
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする