曜日別特売

ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコーテクノALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコーテクノALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコーテクノ

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。

用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6内容量1パック
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。
※穿孔は埋め込み長さより10mm以上深く行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875348ALD-675P770-60907575601.3
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
79875339ALD-660P770-60816060401
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする