締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)

締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) - サンコーテクノ

下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。
頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。
ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)
本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)
荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)

用途
コンクリート用に。
椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45内容量1箱(25本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872076TCW-1280
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする