締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)

締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) - サンコーテクノ

施工管理の目安となるラインマーク付です。
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。
主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)
本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。
頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。
施工管理の目安となるラインマークが付いています。
施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。

用途
椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
コンクリート用
医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など
トラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30内容量1箱(30本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872085TCW-1070D
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする