技能五輪用(検定用) SPシリーズ LP1163 平

技能五輪用(検定用) SPシリーズ LP1163 平 - バローベ技能五輪用(検定用) SPシリーズ LP1163 平 - バローベ

技能五輪、技能検定試験に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為にバローべがスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施すことにより、今までにない最高の切れ味を実現しました。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を実現します。

用途技能五輪、技能検定用。トラスコ品番121-4464形状全長(mm)265タイプ#000 荒目相当刃長(mm)200刃幅(mm)21.3刃厚(mm)4.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79867009LP1163-8-000-SP
10,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする