曜日別特売

溶接アンカー

溶接アンカー - ユニカ

対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。

用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc27N/[[MM2]]時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79871525AS-1060
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする