ユニカ
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
485-5591
材質
ステンレス
全長(mm)
50
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
22
埋め込み深さ(mm)
50
外径(mm)
17.5
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871516
12CAS
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください