曜日別特売

SDSUX(クロス)スーパーロング

SDSUX(クロス)スーパーロング - ユニカSDSUX(クロス)スーパーロング - ユニカSDSUX(クロス)スーパーロング - ユニカ

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番154-2129適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンク形状SDSplus刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865785UXLL12.0X1000
10,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする