ユニカ
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
752-7071
材質
ステンレス
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【ホース】125
全長(mm)
40
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
15
埋め込み深さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
7.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3
バンド径(mm)
135~119
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871595
SC-840
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください