ユニカ
HTBブルポイント
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途
コンクリートのハツリ作業に。
トラスコ品番
145-1296
適合機種
軽量ハンマードリル(SDS-plus)
材質
合金鋼
全長(mm)
250
シャンク径(mm)
10(SDS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865767
HTB10X250
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください