ユニカ
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質
スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理
溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ケーブル長(m)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871568
C-1615D
1箱(15本)
154-2131
150
17
約2
40
¥
20,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79871577
C-870D
1箱(50本)
153-2956
70
8.5
3
25
¥
10,550
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください