ダンロップ ホームプロダクツ
粉なしニトリル極うす手袋100枚入BR1000
厚手タイプで、強度に優れており、ハードな作業でも安心して使えます。
用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872259
5807
570-6560
M
8
19.2
¥
5,074
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79872268
5808
570-6569
L
8.4
21.4
¥
5,074
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください