曜日別特売

DA ゴム極薄NR611

DA ゴム極薄NR611 - ダンロップ ホームプロダクツ

塩化ビニール製に比べ強度に優れており丈夫です。
ぴったりフィットの極うす手です。
内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
土中の微生物により分解され自然に還ります。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

用途トイレ掃除・園芸・ペットの手入れ・介護・お料理に。トラスコ品番205-6595材質天然ゴム厚さ(mm)0.07ナチュラルサイズL全長(cm)23中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798722504709
2,540
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする