曜日別特売

塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入

塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

3重コーティングで耐久性に優れています。
ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します。
独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します。
手によくなじみ、耐油性に優れています。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます。
シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します。
粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です。

用途
自動車、機械の組み立て作業。
建設、補修作業。
石油精製業。
運輸業。
機械工業。
化学工業。
トラスコ品番103-3449材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他ブルーサイズLL全長(cm)27中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法不適合内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873038NO652-LL
1,384
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする