曜日別特売

自動水栓 混合栓 乾電池式

自動水栓 混合栓 乾電池式 - DELMAN(デルマン)自動水栓 混合栓 乾電池式 - DELMAN(デルマン)

乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。
電池寿命約10年と長持ちです。
手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。

用途湯水混合の自動水栓として。付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-8946材質真鍮高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864595V-88WKX
83,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする