結束バンド

結束バンド - アストロプロダクツ

曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。

用途配線の結束や物の固定仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5セット内容100本材質PA66(耐候性)使用温度範囲(℃)-40~85内容量1袋
注意
※直射日光など高温になる場所では保管しないでください。
※使用可能年数は、実際の使用環境や使用方法によって変化します。
※屋外使用可能想定年数は、使用可能年数や品質を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798732142001000007998253-79331002.5
274
取扱い終了
798732302001000008001253-95081503.5
590
取扱い終了
798732392001000008018253-63532004.5
934
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする