アストロプロダクツ
銅ワッシャー
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。
鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途
自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。
付属品
専用ケース×1
トラスコ品番
254-7421
材質
銅
内径×外径×厚さ(mm)
Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873300
2026000010014
¥
7,482
¥
4,498
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください