スイデン
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途
酸素欠乏・窒息事故防止に。
材質
ハネ:アルミ
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
電源(V)
単相100
羽根枚数
6
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
35/40
ハネ径(mm)
250
適合ダクト
280Φmm
外寸法・高さ(mm)
393
外寸法・奥行(mm)
307
外寸法・間口(mm)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864534
SJF-200RS-1A
422-5925
20/24
145/200
76.4/80.1
4.5/6.2
¥
38,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
79864550
SJF-250RS-1A
423-0608
35/40
230/310
80.8/83
7.1/9.6
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください