曜日別特売

8790C インパクターディープソケットセット

8790C インパクターディープソケットセット - Wera8790C インパクターディープソケットセット - Wera8790C インパクターディープソケットセット - Wera8790C インパクターディープソケットセット - Wera8790C インパクターディープソケットセット - Wera8790C インパクターディープソケットセット - Wera

ディープホール仕様でボルトなどが出ている個所でもナットの締結作業が可能です。
奥まったボルトの締結作業に向いています。
カラーコードで使いたいサイズが見つかりやすいです。
専用ポーチに収納できコンパクトに持ち運べます。
ポーチにソケットロック機構があり綺麗に収納できます。

用途ボルトやナットの締結作業に。トラスコ品番469-7247セット内容対辺13mm、対辺14mm、対辺15mm、対辺16mm、対辺17mm、対辺18mm、対辺19mm、対辺21mm、対辺22mm、対辺24mm、対辺27mm材質特殊工具鋼形状対辺:6角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27セット数11点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798744994841
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする