曜日別特売

端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) - Wera

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。
先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。
クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。
ハンドルは転がり防止形状になっています。

用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798678678101612-3182-2.5×0.4
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
798678768102612-3183-3.5×0.6
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする