曜日別特売

防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット

防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット - ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット - ストリームライト

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。

用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79861095992R561-5543オレンジ
32,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861104992Y561-4062イエロー
32,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする