圧力計用ソケット(ステンレス)

圧力計用ソケット(ステンレス) - フローバル

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859765OJ-233836-5239めねじPF×おねじPF361/4×3/88×10
2,190
取扱い終了
79859774OJ-273836-5243めねじPF×おねじPT341/4×1/48×8
2,190
取扱い終了
79859790OJ-283836-5244めねじPF×おねじPT361/4×3/88×10
2,190
取扱い終了
79859799OJ-323836-5240めねじPF×おねじPT363/8×1/410×8
2,190
取扱い終了
79859808OJ-343836-5241めねじPF×おねじPF403/8×1/210×15
2,190
取扱い終了
79859817OJ-373836-5245めねじPF×おねじPT363/8×1/410×8
2,190
取扱い終了
79859826OJ-383836-5246めねじPF×おねじPT383/8×3/810×10
2,190
取扱い終了
79859835OJ-393836-5247めねじPF×おねじPT403/8×1/210×15
2,190
取扱い終了
79859844OJ-433836-5242めねじPF×おねじPF401/2×3/815×10
2,690
取扱い終了
79859860OJ-483836-5248めねじPF×おねじPT401/2×3/815×10
2,690
取扱い終了
79859869OJ-493836-5249めねじPF×おねじPF421/2×1/215×15
2,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする