曜日別特売

静電気除去ミニファン

静電気除去ミニファン - ベッセル静電気除去ミニファン - ベッセル静電気除去ミニファン - ベッセル静電気除去ミニファン - ベッセル

イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。
除電時間8秒以下です。
イオンバランス±10V以内です。
騒音値44.5dBAです。
風量は2段階に調整可能です。
汎用スタンド付きです。
CE/RoHS/UKCA対応です。

用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874368F6BF
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする