回転台 緑墨

回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)回転台 緑墨 - SK(新潟精機)

緑の斬撃に死角なし!全景カバーの相棒です。
グリーンレーザー緑墨用の360度水平回転台です。
微動回転ねじ付なので微調整が可能です。
5/8インチねじ三脚へも取り付けできます。

用途グリーンレーザー緑墨用の回転台にトラスコ品番609-5112適合機種GMW-4材質本体:アルミ合金、ABS角度(°)水平調整角度:360調整範囲(mm)三脚足長さ:8ねじ径(inch)5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857699GMW-RT
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする