SK(新潟精機)
磁短 零用ショルダーストラップ
マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
用途
マグネットシート磁短零の持ち運びに
トラスコ品番
568-0116
材質
本体:ナイロン
調整範囲(mm)
ストラップ:1000~1500
ストラップ幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857568
MGS-S
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください