曜日別特売

型取りゲージ 写楽 6折

型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折 - SK(新潟精機)

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。
複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。
配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。

用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857577FAG-6
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする