サンプラテック
駒込ピペット
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途
滴下用。
材質
ポリエチレン
目盛(mL)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
容量(mL)
胴径(Φmm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866494
1192
557-4005
226
5
10
玉:20
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
79866510
1193
557-4013
249
10
13
玉:24
¥
154
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
79866519
1194
557-4021
326
20
15
玉:28
¥
271
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください