7Gケブラー 60%

7Gケブラー 60% - アトム

高切創性
高強度
難燃性
良い風合い

用途
耐切創性を要する運搬作業
廃棄物処理
鉄鋼作業
機械加工
トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC内容量1箱(10双)
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870990HG-06-LL
12,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする