アトム
安全手袋
天然ゴムのすべり止め付き手袋です。
用途
各種軽作業に
トラスコ品番
857-0991
材質
手袋:ポリエステル、ナイロン、すべり止め:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5±1
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
19±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870920
121
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください