T.SIN(テイシン電機)
圧着式モールドクリップSサイズ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途
計測器などに
トラスコ品番
806-9326
セット内容
セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入
材質
本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS
歯幅(mm)
2.2
開口寸法(mm)
最大:5.3
キャップ色
黒
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875427
C-201A6C
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材