曜日別特売

屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”

屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” - 積水化学工業

基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。
熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。
粘着剤:アクリル系

用途
道路工事などの屋外養生用途に。
簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
マンゴートラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865094N736Y0825
4,372
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする