ムラテックKDS
電池ホルダー
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。
トラスコ品番
631-8998
適合機種
RGL901
材質
本体:ABS樹脂
高さ(mm)
30
品名
電池ホルダー
縦(mm)
27
横(mm)
59
サイズ(mm)
59×27×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858444
ABTH-1
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください