ムラテックKDS
電池蓋
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途
ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。
トラスコ品番
631-8997
適合機種
RGL901
材質
本体:ABS樹脂
高さ(mm)
38
品名
電池蓋
縦(mm)
10
横(mm)
77
サイズ(mm)
77×10×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858435
ABTC-11
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください