曜日別特売

工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

工具セット(両開きプラハードケースタイプ) - KTC工具セット(両開きプラハードケースタイプ) - KTC

自動車整備・機械整備に最適です。
充実した入組内容で好評の両開きケースセットです。
持ち運びやすく、開けば一目瞭然で視認性に優れています。
ケースは樹脂製で、従来のスチールケースと比べて約40%軽くなっています。
両開きプラハードケースSK330P-M採用セットです。

用途自動車・機械整備トラスコ品番553-2954セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10、12、13、14材質本体:樹脂差込角(mm)12.7セット商品数52点ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×280×250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874210SK4520P
126,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする