曜日別特売

工具セット(チェストタイプ)

工具セット(チェストタイプ) - KTC工具セット(チェストタイプ) - KTC工具セット(チェストタイプ) - KTC
用途自動車整備・機械整備に最適。タイプチェストケースタイプケース色ブラック/シルバー/レッドケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75収納ケースEKR-103A内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
差込角(mm)
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874194SK4590E553-295259点12.7【ラチェットハンドル】BR4E
156,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
79874185SK3660E553-294666点9.5【ラチェットハンドル】BR3E
148,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする