ケルヒャー
高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー
水はね無しで協力に床面を洗浄できます。
床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用します。
用途
水はね無しで協力に床面を洗浄
床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用
トラスコ品番
793-9060
適合機種
ステンレス製(HDSなど全機種対応)
幅(mm)
200
高さ(mm)
410
奥行(mm)
425
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859598
2.640-355.0
¥
127,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください