ケルヒャー
高圧洗浄機用カップリング
高圧ホースを延長する際に使用します。
用途
高圧ホースを延長する際に使用
高圧ホース延長の際必須
トラスコ品番
793-9841
適合機種
高圧ホース延長の際必須
幅(mm)
35
高さ(mm)
35
奥行(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859607
4.403-002.0
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください