高圧洗浄機用延長高圧ホース

高圧洗浄機用延長高圧ホース - ケルヒャー

高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。

用途
高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。
延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。
トラスコ品番794-1382適合機種HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種幅(mm)300高さ(mm)80奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798679106.390-031.0
75,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする