カシオ計算機
掛時計 クオーツ
(1件のレビュー)
シンプルデザインで見やすいです。
トラスコ品番
543-3719
材質
樹脂
厚さ(mm)
42
色
ホワイト
電源
マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱)
表示方式
アナログ
電池寿命
約1年
直径(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするモニター電池です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864437
IQ-97-7JF
¥
2,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください