東芝
温水洗浄便座 SCS-TL2
ステンレスノズルなので、汚れがつきにくく、お手入れ簡単です。
座るとすぐにオート脱臭します。
付属品
取付ボルトセット、本体給水ホース(1.0m)、取扱説明書
高さ(mm)
159
奥行(mm)
543
間口(mm)
489
定格消費電力(W)
662
取付ピッチ(mm)
(ねじ)140
内容量
1台
注意
※タンク給水ホースは付属していません。
※スパナは付属していません。
※本体の防水対応はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864419
SCS-TL2(N)
608-2826
パステルアイボリー
オープン
取扱い終了
79864428
SCS-TL2(W)
608-2825
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください