ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
トラスコ品番
163-6678
長さ(mm)
1700(ショックアブソーバー含)
色
黒
フック口開き(mm)
【構造物側】50
径(mm)
32
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866966
TBL-AB-NV593SV-BK-N-BP
¥
12,495
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください