軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車

軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 - ハンマーキャスター

薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。
軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。

トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859090460S-UBB75
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする