ノガ
面取り・バリ取り用ブレード
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
トラスコ品番
材質
摘要
適合ホルダ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859370
CR2600
1個
プラスチック:◎
207-0360
セラミック
EB3000用
ホルダ・ハンドル:EB50004
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79875470
BN1510
1パック
プラスチック:○、鉄工・アルミ:○
207-0408
ハイス
刃長10mm
ホルダ・ハンドル:NG2000・SNホルダ・Sホルダ
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください