Milwaukee(ミルウォーキー)
PACKOUT ソフトクーラー
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます。
付属品
ケースなし
トラスコ品番
521-4465
容量(L)
20
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864787
48-22-8302N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください