DJI
送信機 RC
軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。
デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。
DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。
トラスコ品番
471-9742
適合機種
DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro
幅(mm)
168.4
高さ(mm)
168.4
奥行(mm)
46.2
充電時間(分)
90(5V/3A充電器を使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858390
933911
¥
66,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください