曜日別特売

Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)

Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) - DJIMavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) - DJI

100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。

トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858408944849
19,670
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする